NA 4822 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U1TDJnd1pDOHhNREkwTVRNek5UZzFNekE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDI3MmJiZWNkNGIxNjY3ZGY0YzU2MzA4ODA1ODgyZDRjYTJkNTU3NTc4YTc4ZjE0NjgwZmIyMjc4MmM3NmE0MGI
1269281 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NA 4822

描述

SKF NA 4822

Needle Bearing; 110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA 4822

BDI部件号
1269281

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577720122
重量 / Kilogram
1.11
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新