SKF
SKF
NA 49/22
SKF SKF
描述
SKF NA 49/22
Needle Bearing; 22MM Bore; 39MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA 49/22
BDI部件号
1415804
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA-49-22/p/1415804
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 11 |
| BDI- 匈牙利 | 11 |
| BDI- 罗马尼亚 | 11 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570490404
重量 / Kilogram
0.086
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.17637
详细描述
Needle Bearing; 22MM Bore; 39MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米