NA 4928UU https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NA4UU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmpMMmcxWlM4eE1EZ3pOekF3TnpreU5USTNPQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRTBWVlZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYyYzhjNGJjNjlmOTA1NWI5MGY5NDM2YWFjNTA4MDYyZDIwNjc5MTQ1MmY2NTA2ODAxMmQyZTJhZDVlOGIzNzE
18202823 非推力滚针轴承 

IKO IKO

NA 4928UU

描述

IKO NA 4928UU

Needle Bearing; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable

制造商部件号

NA 4928UU

BDI部件号
18202823

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557061240
重量 / Kilogram
4.337
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 549000N Static Load Rating; 214000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
9.559
详细描述
Needle Bearing; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 50MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新