NA 498 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-NA4-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjcyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmcyWWk4eE1EZ3pOekF3TnpVMk5EZ3pNQzlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRrRTBYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk3ZjZmZWUwMTQyNTEyZTg2YTQ5YmQ1YTRkZGE3YmU5NzAzOWQ2YjVmYjBhOTA4YThhZDk3ZjAwMTM0NmJlNTE
18202826 非推力滚针轴承 

IKO IKO

NA 498

描述

IKO NA 498

Needle Bearing; 8MM Bore; 19MM Outside Diameter; 11MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable

制造商部件号

NA 498

BDI部件号
18202826

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557060670
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 5030N Static Load Rating; 6180N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.02
详细描述
Needle Bearing; 8MM Bore; 19MM Outside Diameter; 11MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
宽度
0.433 英寸 | 11 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新