NA 6910 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-PL2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg4ODh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJneFpDODVOek00TlRnd01qTXdNVGMwTG1wd1p3fDg5NDMyZmEwN2ZjNTk5NWFkYWViYTQ0NGM1YzNiMWU3YmFlM2MzZmEzYmNhZjY2NzQ3NWI5NmU0OTdiMzA0NTg
1419670 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NA 6910

描述

SKF NA 6910

Needle Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA 6910

BDI部件号
1419670

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 2
BDI- 匈牙利 2
BDI- 罗马尼亚 2

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577012333
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
1.1464
详细描述
Needle Bearing; 50MM Bore; 72MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新