NA 6914 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR2-PL3RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYzMDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UzTDJnM1lTOHhNREkwTVRNek5qa3pORFF6TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTU0xSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEwYmM1M2M2ZjkxMGFhYTZkNmQ4ZGRlOGM5NTM0Y2RmYjdlY2JkOGE0Y2FiNTM4ZDYzOGMxMDQxM2EyM2ZlMGU
1421145 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NA 6914

描述

SKF NA 6914

Needle Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA 6914

BDI部件号
1421145

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577117328
重量 / Kilogram
1.44
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 70MM Bore; 100MM Outside Diameter; 54MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
宽度
2.126 英寸 | 54 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新