https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RR-FL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd3T1M4eE1EYzNNRE14T1Rnd01qTTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKU1gwWk1YMDlJUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgyNjEyOTZlNjkxMTVlYmQzZDYzNmU5MWNjZDM3YTgzMTEwMzNkYWYzZmQ2OTNjNzU2YTY5ZTFkZmEwYWM1ZDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RR-FL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFETmtMMmd3T1M4eE1EYzNNRE14T1Rnd01qTTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKU1gwWk1YMDlJUjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDgyNjEyOTZlNjkxMTVlYmQzZDYzNmU5MWNjZDM3YTgzMTEwMzNkYWYzZmQ2OTNjNzU2YTY5ZTFkZmEwYWM1ZDI
NADELLA
NADELLA
NA1065
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA NA1065
Needle Bearing; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA1065
BDI部件号
1476658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA1065/p/1476658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.31
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.67461
详细描述
Needle Bearing; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米