NADELLA
NADELLA
NA2025
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA NA2025
Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA2025
BDI部件号
1476659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA2025/p/1476659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.26896
详细描述
Needle Bearing; 25MM Bore; 47MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米