KOYO
KOYO
NA4830A
KOYO KOYO
描述
KOYO NA4830A
Needle Bearing; 150MM Bore; 190MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable
制造商部件号
NA4830A
BDI部件号
1087863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4830A/p/1087863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790220340
重量 / Kilogram
3
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage Material | ABEC 1 | ISO P0 Precision Class
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
6.61386
详细描述
Needle Bearing; 150MM Bore; 190MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米