NA5917 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoaU55OHhNRE16T1RVeE5qVXhORE16TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufGJiNjdmNWQwNGI3MjBkYWI2ZWFiNGFiNjBlNmEyNTJkYzEwZjJjMmFkMWVlM2Q0NGYzYzgxNzkwOGEzNzg2YWE
1224613 非推力滚针轴承 

NTN NTN

NA5917

描述

NTN NA5917

Needle Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA5917

BDI部件号
1224613

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359113846
重量 / Kilogram
1.76
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
3.88013
详细描述
Needle Bearing; 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 46MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新