IKO
IKO
NAFW 254232
IKO IKO
描述
IKO NAFW 254232
Needle Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
制造商部件号
NAFW 254232
BDI部件号
18202853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAFW-254232/p/18202853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557062261
重量 / Kilogram
0.186
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 56800N Static Load Rating; 35700N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.41
详细描述
Needle Bearing; 25MM Bore; 42MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米