IKO
IKO
NAFW304732
IKO IKO
描述
IKO NAFW304732
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
制造商部件号
NAFW304732
BDI部件号
17219270
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAFW304732/p/17219270
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557062285
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 67800N Static Load Rating; 39500N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.474
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 47MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米