CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NAO-45 X 72 X 40
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NAO-45 X 72 X 40
Needle Bearing; 45MM Bore; 72MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NAO-45 X 72 X 40
BDI部件号
202959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAO-45-X-72-X-40/p/202959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075079884
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Oil Hole in Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NAO-45 X 72 X 40
重量/磅
1.5
详细描述
Needle Bearing; 45MM Bore; 72MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米