https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE5TOHhNREkwTVRNek56azRNekF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTVVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0NmEyYWY5ZjgxZjQ4ZDdiODhlOGNkZTJhNDU2NTYwN2YyNmEwNDY3YTNmYjM4ZGI0Mzk2YTk2MmFlMmNhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJobE5TOHhNREkwTVRNek56azRNekF3Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDFCTVVFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2Y0NmEyYWY5ZjgxZjQ4ZDdiODhlOGNkZTJhNDU2NTYwN2YyNmEwNDY3YTNmYjM4ZGI0Mzk2YTk2MmFlMmNhZg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NAO-65 X 95 X 60
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NAO-65 X 95 X 60
Needle Bearing; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NAO-65 X 95 X 60
BDI部件号
202971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAO-65-X-95-X-60/p/202971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075079990
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Oil Hole in Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NAO-65 X 95 X 60
重量/磅
3.31
详细描述
Needle Bearing; 65MM Bore; 95MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米

