https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcyTUM4eE1EYzJOakk0T0RrM056azFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZjQ2ODI0NWNkN2VkNDAwODRiOGFkYmYwMzg2MGQ5ZDcwOGZjZTI4NWFlZmZiNDE2M2Y5OTkwMGE5MmYzNTgx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PLPL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTkzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEazVMMmcyTUM4eE1EYzJOakk0T0RrM056azFNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNVUV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZjQ2ODI0NWNkN2VkNDAwODRiOGFkYmYwMzg2MGQ5ZDcwOGZjZTI4NWFlZmZiNDE2M2Y5OTkwMGE5MmYzNTgx
INA
INA
NAO30X52X18
INA INA
描述
INA NAO30X52X18
Needle Bearing; 30MM Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NAO30X52X18
BDI部件号
1175516
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAO30X52X18/p/1175516
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802710397
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring | Precision Bearing | Steel Cage | Ground Raceway
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NAO30X52X18
重量/磅
0.39
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米