NK 29/20 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcxWmk4eE1EYzJPRFE1TVRVeE1UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZTkxYWU2YjkwODFkMDI4M2ZkZWNlYzIxMmI1MGRhNTQ3NmE3YTZhMzM3NGJlNzQ2MTQyMTZhZGFjY2U1NTA5
1417710 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NK 29/20 TN

描述

SKF NK 29/20 TN

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 29MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK 29/20 TN

BDI部件号
1417710

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316572192337
重量 / Kilogram
0.055
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Polyamide Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.11023
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 29MM Bore; 38MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.142 英寸 | 29 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新