NK 73/35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-LUBE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJoaU55OHhNREkwTVRNek9EYzJPVFF6T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5TVZVSkZYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI0Mjk4MjVhZDE4Y2FkZTgzYmRmZDMzMmYxYmJmNDkwY2Y1YzNjZGNiZjkyMjg4YTRkYmM1OGFlMDRkYzhkZDY
1258706 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NK 73/35

描述

SKF NK 73/35

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 73MM Bore; 90MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK 73/35

BDI部件号
1258706

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570225648
重量 / Kilogram
0.453
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 73MM Bore; 90MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径
2.874 英寸 | 73 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新