NK 85/35 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE15ODVOelk1T1RjeU5UazJOelkyTG1wd1p3fDZjZTU5ODk4ZDVlNTRkOWRjYTZjN2E3Nzk4MDk5Nzk1ZDE2ZjM2ODY1NWYxMjIyZjUxMDM2M2VmNTFiMmYzOWY
1419694 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NK 85/35

描述

SKF NK 85/35

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 85MM Bore; 105MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK 85/35

BDI部件号
1419694

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577012722
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
1.32277
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 85MM Bore; 105MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新