https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
NTN
NTN
NK155/32
NTN NTN
描述
NTN NK155/32
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 155MM Bore; 180MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NK155/32
BDI部件号
1225746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK155-32/p/1225746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359127638
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Radial Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
2.646
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 155MM Bore; 180MM Outside Diameter; 32MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
6.102 英寸 | 155 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米