INA
INA
NK20/16-XL
INA INA
描述
INA NK20/16 XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NK20/16
BDI部件号
1411913
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK20-16-XL/p/1411913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802869170
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK20/16
重量/磅
0.06
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 20MM Bore; 28MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米