INA
INA
NK26/20-XL
INA INA
描述
INA NK26/20-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 26MM Bore; 34MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA NK26/20-XL
BDI部件号
1175645
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK26-20-XL/p/1175645
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 20 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802733754
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B04270
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
NK26/20
重量/磅
0.093
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 26MM Bore; 34MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.339 英寸 | 34 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.024 英寸 | 26 毫米