NK38X55X30+1R#02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-PL2RB-NK-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE5qRTROalkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMDVMWDBsU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk0MzMwYTIwZGZhNTY5OTViYmI2NmRiOTdlY2U3NmFmNmQ1ODVjZmE2YzY0YjVlN2NmYTcwNWM0NDk3NTI3Mg
25266081 非推力滚针轴承 

NTN NTN

NK38X55X30+1R#02

描述

NTN NK38X55X30+1R#02

Needle Bearing; 31.7MM Bore; 55MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NK38X55X30+1R#02

BDI部件号
25266081

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4550253072287
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 31.7MM Bore; 55MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.248 英寸 | 31.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新