NK7/10-TV-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXlMMmhoWXk4eE1EYzNNRFEzTmpJek5qZ3pNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2Y2ZTU2YjVmNjJmMmYwZjZlM2VhNWE0ZGEyMWIyY2E0NDYwNjUyNjRjN2JmNmZjYzY5ZjQwYjM0YjU3OTFmYQ
15049290 非推力滚针轴承 

INA INA

NK7/10-TV-XL

描述

FAG NK7/10-TV-XL ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

FAG NK7/10-TV-XL

BDI部件号
15049290

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4054363050185
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B00308
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Plastic Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.015
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 7MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新