https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-NOLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk15OHhNREkwTVRNME56SXlNelU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5T1QweFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjYyNThlNDE2ZGQ3MTkwZDM3YjhjNjJhYWQwYTZiOTVmNWM5YmVmMDQyM2U0YzRjYzAxNmNmZjliMmZiMjA3Nw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-NOLUB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnMk15OHhNREkwTVRNME56SXlNelU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5T1QweFZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjYyNThlNDE2ZGQ3MTkwZDM3YjhjNjJhYWQwYTZiOTVmNWM5YmVmMDQyM2U0YzRjYzAxNmNmZjliMmZiMjA3Nw
TIMKEN
TIMKEN
NK8/12
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NK8/12
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NK8/12
BDI部件号
15056403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK8-12/p/15056403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 8MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米