NKI 30/30 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneU1pODVPREF3TlRnNU5EYzFPRGN3TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOU9VakZmVUV3eVVrSmZUMGhIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZmNiMTRiMTcxYTEyZmJiNTIwMzU3MzgwYTRlNDdkYzNiNTgzZTdlNzhiNDA2ODdiMTUwYTYzMTQzNDhhYmMz
1417925 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NKI 30/30 TN

描述

SKF NKI 30/30 TN ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

SKF NKI 30/30 TN

BDI部件号
1417925

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 5
BDI- 捷克 3
BDI- 匈牙利 5
BDI- 罗马尼亚 5

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316573415886
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Polyamide Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.36376
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新