NKI 5/12 TN https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1NTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V3TDJobU1pODVOek00TlRnd05EVTVOVFV3TG1wd1p3fGVmNTZiYmU5MWU2NWQ4YmJiN2FiMWViZTA1YTAyZWZmMjM0NDUwMDc4M2Y3ZmJjYTkzYzE3MmVlYWI5YjFjMmU
1423152 非推力滚针轴承 

SKF SKF

NKI 5/12 TN

描述

SKF NKI 5/12 TN

Needle Bearing; 5MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

NKI 5/12 TN

BDI部件号
1423152

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571077376
重量 / Kilogram
0.012
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring With 2 Retaining Ring | Polyamide Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.02646
详细描述
Needle Bearing; 5MM Bore; 15MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新