SKF
SKF
NKI 7/12 TN
SKF SKF
描述
SKF NKI 7/12 TN
Needle Bearing; 7MM Bore; 17MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NKI 7/12 TN
BDI部件号
1416820
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKI-7-12-TN/p/1416820
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571228938
重量 / Kilogram
0.017
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Outer Ring with 2 Retaining Rings | With Annular Groove and Lubrication Hole | Glass Fibre Reinforced Polyamide 66 Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 7MM Bore; 17MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.276 英寸 | 7 毫米
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.669 英寸 | 17 毫米