NKI42/30-IS1-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-OHG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoak1DODVOelk1T1RjeU9UZzVPVGd5TG1wd1p3fGQ4YmRkZmYwYTgyMzQ1N2Q1NGNmMWMzYTk0MTljMTZkOTVmYzFmMjlhYTllZmFmOGYyMzdjZjE0NzJiZThhZjI
15081527 非推力滚针轴承 

INA INA

NKI42/30-IS1-C3

描述

INA NKI42/30-IS1-C3

Needle Bearing; 42MM Bore; 57MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NKI42/30-IS1-C3

BDI部件号
15081527

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 5

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.222
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C3 Clearance | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.49
详细描述
Needle Bearing; 42MM Bore; 57MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.244 英寸 | 57 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新