INA
INA
NKI6/12-TV-XL
INA INA
描述
INA NKI6/12TN ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 6MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NKI6/12-TV
BDI部件号
1411951
详情
32.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKI6-12-TV-XL/p/1411951
单价(不含税)
¥32.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643136211
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Plastic Cage | Light Duty | Ground Raceway with Rib
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI6/12TN
重量/磅
0.03
详细描述
Needle Bearing; 6MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米