INA
INA
NKI80/25-XL
INA INA
描述
INA NKI80/25-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA NKI80/25-XL
BDI部件号
18313365
详情
278.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKI80-25-XL/p/18313365
单价(不含税)
¥278.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802216905
重量 / Kilogram
0.675
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI80/25
重量/磅
1.493
详细描述
Needle Bearing; 80MM Bore; 110MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米