NKJ85/36A https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1088071-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI3MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEwTDJnNFl5OHhNREEyTnpFNE16STNNVGsyTmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0T0RBM01WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZDFkZjFlNmNlZTllNWFmYjAwYzE2NTA0YzRiMGZmZGNlZWEyY2MwZWUyNzZiMWJmNmI4ZjQ1NDhmZWNkOTQ0
1088074 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

NKJ85/36A

描述

KOYO NKJ85/36A

Needle Bearing; 85MM Bore; 115MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable

制造商部件号

NKJ85/36A

BDI部件号
1088074

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269509
重量 / Kilogram
1.2
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 238N Static Load Rating; 114N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
2.64554
详细描述
Needle Bearing; 85MM Bore; 115MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Relubricatable
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新