https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2R-NK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V4TDJnMFl5OHhNRE16T1RVeE56VTJNamt4TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTWDA1TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YzYxM2I0NDVhMDE3YWFiMzZkYTk5MGM4YWE0YmU5ZDg1Njc5ZGI5ZTZmNmY4ZTJhNDkyNmI5NjZhM2NkZDhjOQ
NTN
NTN
NKZ30X75X205-33/#01
NTN NTN
描述
NTN NKZ30X75X205-33/#01
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 75MM Outside Diameter; 205MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NKZ30X75X205-33/#01
BDI部件号
21451972
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKZ30X75X205-33-%2301/p/21451972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359863246
重量 / Kilogram
4.8
Product Group - BDI
B04120
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring with 2 Retaining Rings | Increased Load Capacity | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 75MM Outside Diameter; 205MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
8.071 英寸 | 205 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米