BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
NRB 6,5X18,8
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING NRB 6,5X18,8
Needle Roller Bearing; 6.5" X 18.8"
制造商部件号
NRB 6,5X18,8
BDI部件号
1486025
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NRB-6,5X18,8/p/1486025
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 匈牙利 | 5 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Needle
产品明细
Needle Roller Bearing
产品规格
6.5" X 18.8"
详细描述
Needle Roller Bearing; 6.5" X 18.8"