NTN HMK4525 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HMK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJoaU15OHhNRE16T1RVd09EVXhPRGswTWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVRVdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGUyODFiN2YyZDlkNzhiNTJiZmIyNDNlY2RhMWFmZGM5YzhlMjFmNDg1ZmRlODU0MDg4OTI1OTQyZjcxN2U5MA
1220356 非推力滚针轴承 

NTN NTN

NTN HMK4525

描述

NTN HMK4525 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 55MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HMK4525

BDI部件号
1220356

详情

11.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥11.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359074789
重量 / Kilogram
0.097
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.229
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 55MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新