https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
NTN
NTN
PCJ162112
NTN NTN
描述
NTN PCJ162112
Needle Bearing Roller Assembly; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
PCJ162112
BDI部件号
1228058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCJ162112/p/1228058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359155778
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.071
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米