PK20X26X13.8X6 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM055OHhNRFV4Tnpnek5EVTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGQ5OTg2OTdkZjRhN2E5ZTBiNDhiNWZiNmMzYTdmMDU2NTQ3YzUyMTc3YmY0MGIwOWMxNTUzODVmNGUyYmI4
1228165 非推力滚针轴承 

NTN NTN

PK20X26X13.8X6

描述

NTN PK20X26X13.8X6

Needle Bearing Roller Assembly; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 13.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

PK20X26X13.8X6

BDI部件号
1228165

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359156157
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.0309
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 20MM Bore; 26MM Outside Diameter; 13.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
宽度
0.543 英寸 | 13.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新