https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM055OHhNRFV4Tnpnek5EVTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGQ5OTg2OTdkZjRhN2E5ZTBiNDhiNWZiNmMzYTdmMDU2NTQ3YzUyMTc3YmY0MGIwOWMxNTUzODVmNGUyYmI4
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM055OHhNRFV4Tnpnek5EVTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGQ5OTg2OTdkZjRhN2E5ZTBiNDhiNWZiNmMzYTdmMDU2NTQ3YzUyMTc3YmY0MGIwOWMxNTUzODVmNGUyYmI4
NTN
NTN
PK28X38X16.8X1
NTN NTN
描述
NTN PK28X38X16.8X1
Needle Bearing Roller Assembly; 28MM Bore; 38MM Outside Diameter; 16.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
PK28X38X16.8X1
BDI部件号
1228167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PK28X38X16-8X1/p/1228167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359156225
重量 / Kilogram
0.044
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.0975
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 28MM Bore; 38MM Outside Diameter; 16.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
宽度
0.661 英寸 | 16.8 毫米