PK30X38X26.3X https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-ASSY-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnM055OHhNRFV4Tnpnek5EVTJNell4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1OGQ5OTg2OTdkZjRhN2E5ZTBiNDhiNWZiNmMzYTdmMDU2NTQ3YzUyMTc3YmY0MGIwOWMxNTUzODVmNGUyYmI4
1228168 非推力滚针轴承 

NTN NTN

PK30X38X26.3X

描述

NTN PK30X38X26.3X

Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 38MM Outside Diameter; 26.3MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

PK30X38X26.3X

BDI部件号
1228168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359156256
重量 / Kilogram
0.056
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.123
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 30MM Bore; 38MM Outside Diameter; 26.3MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.035 英寸 | 26.3 毫米
外径
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新