https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-RASSY-K-PAMD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnM05TOHhNRE16T1RVeE5EVXhOVFE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbGZTMTlRUVUxRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdmMTJiMjZmMGU5ODA3NDQxZTIxODRkODdlNmQ1Y2RjZDQ1M2E5MzJjN2IyYjgyMGEyMGNhMTViODkyZWYyZg
NTN
NTN
PK35X50X39.8X1
NTN NTN
描述
NTN PK35X50X39.8X1
Needle Bearing Roller Assembly; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
PK35X50X39.8X1
BDI部件号
18204528
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PK35X50X39-8X1/p/18204528
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
M-Shaped Profile | X1 Version
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 35MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39.8MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.567 英寸 | 39.8 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米