https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PNA-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoa05DOHhNREkwTVRNME1UVXlNVGsxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCT1FWOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5MzMyMWM0MzQ4YjQxMjAwYWZkMTRkMjMzM2U4ZjQ0YzFmZGI5MWRlYmM0ZGI2MTFkNGE5MDNmMjUxNThiNGM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-PNA-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJoa05DOHhNREkwTVRNME1UVXlNVGsxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCT1FWOVFUREpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDQ5MzMyMWM0MzQ4YjQxMjAwYWZkMTRkMjMzM2U4ZjQ0YzFmZGI5MWRlYmM0ZGI2MTFkNGE5MDNmMjUxNThiNGM
SKF
SKF
PNA 22/44
SKF SKF
描述
SKF PNA 22/44
Needle Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
PNA 22/44
BDI部件号
1305743
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/PNA-22-44/p/1305743
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
Yes
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 22MM Bore; 44MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米