RC-162110-FS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-IS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l3TDJnNFpDOHhNREUwTVRrME56WXlOVFV3TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SlUxOHpNREJZTXpBd0xtcHdad3w4ZDU3NGY5OThlYmMxNDA3NWNlOWExZTM3OGJmYWQ5MjQ5OGNjYmZmNjVmYzIyNWVlNGJhODU4MjE5Y2YzZTcx
1088485 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

RC-162110-FS

描述

KOYO RC-162110-FS ; 轴承/ 非推力滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

KOYO RC-162110-FS

BDI部件号
1088485

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790193101
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | With Integral Stainless Steel Spring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.05798
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新