KOYO
KOYO
RCB-081214-FS
KOYO KOYO
描述
KOYO RCB-081214-FS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 0.501" Bore; 0.751" Outside Diameter; 7/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RCB-081214-FS
BDI部件号
1088488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RCB-081214-FS/p/1088488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790205729
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches | Polymer Cage Material
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.035
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 0.501" Bore; 0.751" Outside Diameter; 7/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
外径
0.751 英寸 | 19.075 毫米
孔径
0.501 英寸 | 12.725 毫米