RCB-121616 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-PBA-IS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGlMMmczTkM4eE1EYzNNRGswTnpNd09UVTVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlRUWtGZlNWTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmJiZTAzNGYzMGZhZGRmZmVjMzgyOWQwMDI2ZjAzMmE3YmY4NDk2MDFlNzkzYzRhNmFhMmZlYjFjN2ViMGRlYQ
15066289 非推力滚针轴承 

TIMKEN TIMKEN

RCB-121616

描述

TIMKEN RCB-121616

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

RCB-121616

BDI部件号
15066289

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 波兰 2

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0.033
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Roller Clutches With Plain Bearing Arrangement | With Integral Spring | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.057
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/4" Bore; 1" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1 英寸 | 25.4 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新