NADELLA
NADELLA
RNA 1 017
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA RNA 1 017
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 23.9MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RNA 1 017
BDI部件号
15047722
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-1-017/p/15047722
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.10362
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 23.9MM Bore; 35MM Outside Diameter; 15MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.941 英寸 | 23.9 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米