https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa01DOHhNREkwTVRNek56TTVNekU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0NTI0NDgzZjdmMTA1YTNjYWIzZjc5ZTgzNWIyZGM4Y2I2Mzk4OTA0OGRmOWFiNTdjODlhM2JjYTAyOWE0OGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJoa01DOHhNREkwTVRNek56TTVNekU0TWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDg0NTI0NDgzZjdmMTA1YTNjYWIzZjc5ZTgzNWIyZGM4Y2I2Mzk4OTA0OGRmOWFiNTdjODlhM2JjYTAyOWE0OGY
SKF
SKF
RNA 4830/W64
SKF SKF
描述
SKF RNA 4830/W64
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 165MM Bore; 190MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA 4830/W64
BDI部件号
1306250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-4830-W64/p/1306250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage | Solid Oil
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 165MM Bore; 190MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
6.496 英寸 | 165 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米