RNA 6903 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnNE15ODVOelk1T1RjeU5UazJOelkyTG1wd1p3fDZjZTU5ODk4ZDVlNTRkOWRjYTZjN2E3Nzk4MDk5Nzk1ZDE2ZjM2ODY1NWYxMjIyZjUxMDM2M2VmNTFiMmYzOWY
1419795 非推力滚针轴承 

SKF SKF

RNA 6903

描述

SKF RNA 6903

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA 6903

BDI部件号
1419795

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577015198
重量 / Kilogram
0.048
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.09259
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 30MM Outside Diameter; 23MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新