https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsTkM4eE1EYzNNREkxTWpRMk5ERTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXlYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzA5NTIwZjkwMjk1ZWZhM2ZjNzgzODdjZWMyYjk4ZTg5NzU0ZWFkNDg0YjM0ZWE5N2NjZTIxNTVkNzQ1YmVi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmhsTkM4eE1EYzNNREkxTWpRMk5ERTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXlYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NzA5NTIwZjkwMjk1ZWZhM2ZjNzgzODdjZWMyYjk4ZTg5NzU0ZWFkNDg0YjM0ZWE5N2NjZTIxNTVkNzQ1YmVi
SKF
SKF
RNA 6908
SKF SKF
描述
SKF RNA 6908
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 48MM Bore; 62MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA 6908
BDI部件号
1423650
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-6908/p/1423650
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570497939
重量 / Kilogram
0.281
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.5732
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 48MM Bore; 62MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.89 英寸 | 48 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米