RNA 6909 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR2-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJneE1TOHhNREkwTVRNME16QTJNakEwTmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNjdmZGI1NmNlOGI2Zjg1M2VjMjhiYmY5NWQ3OGExYTVmODJhOTU1ODIxY2M5N2VlODc4ZmE5NGVlNzY2ODQ
1421140 非推力滚针轴承 

SKF SKF

RNA 6909

描述

SKF RNA6909 ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 52MM Bore; 68MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

SKF RNA6909

BDI部件号
1421140

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577117250
重量 / Kilogram
0.36
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 52MM Bore; 68MM Outside Diameter; 40MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新