RNA2040 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RR-FL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFppODVOek00TlRnd09UZ3pPRE00TG1wd1p3fDk4MWVkYzE4N2M1NjFkYWNhMzA5MDEyYmEzNzY4NWI0OGQ1OTkwZDU2YjYwMmVmMmZiMGNhZjE1MjZkMzAwZWI
1407945 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

RNA2040

描述

KOYO RNA2040

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 49.7MM Bore; 65MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA2040

BDI部件号
1407945

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 200
BDI- 匈牙利 200
BDI- 罗马尼亚 200

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Outer Ring With 2 Retaining Ring | Oil Hole | Lubrication Groove | Full Complement
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.441
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 49.7MM Bore; 65MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
1.957 英寸 | 49.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新