KOYO
KOYO
RNA2205.2RS
KOYO KOYO
描述
KOYO RNA2205.2RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 52MM Outside Diameter; 17.8MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
RNA2205.2RS
BDI部件号
1088571
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA2205-2RS/p/1088571
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790269622
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
B04120
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision class
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.37699
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 52MM Outside Diameter; 17.8MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.701 英寸 | 17.8 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米